Tool assortment in tool trolley

Nr art.: 2657716
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Część opisana Obudowy
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Z szufladami tak
Liczba szuflad 8 szt.
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną nie
Z półką tak
Materiał płyty z blachy stalowej
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Wyposażone w zestawy narzędzi tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2657716
EAN / GTIN 4010886930939
Numer producenta 2657716
Numer L L60160 5107
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Tools in metric sizes
Proved GEDORE ES tool modules from ABS
In tool trolley 2004 0810
In tool trolley No. 2004 0810

Cecha szcz.:

  • Content: 325 pieces
  • Overall length: 865 mm
  • Overall width: 605 mm
  • overall height: 1,020 mm
  • net weight: 138.4kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • Extractor set in 1/3 ES module No. 1500 ES-1.07
    • Combination spanner set in 2/3 ES module No. 1500 ES-1 B
    • Double-ended ring spanner set in 1/3 ES module No. 1500 ES-2
    • 1/2″ socket wrench set in 1/3 ES module No. 1500 ES-19 IS
    • 1/2″ accessories for socket wrench sockets in 1/3 ES module No. 1500 ES-1993 U-20
    • 1/4″ socket wrench assortment in 1/3 ES module No. 1500 ES-20
    • 1/4″ socket wrench assortment in CT module No. 1500 CTD-20 BIT
    • Socket wrench set in 1/3 ES module No. 1500 ES-2133 Screwdriver set in 1/3 ES module No. 1500 ES-2150 PH
    • Screwdriver set in 1/3 ES module No. 1500 ES-2163 TX
    • Double joint wrench set in 1/3 ES module No. 1500 ES-34
    • Chisel assortment in 1/3 ES module No. 1500 ES-350 double-ended ring spanner set in 1/3 ES module No. 1500 ES-400, open
    • Double open-end spanner set in 1/3 ES module No. 1500 ES-6
    • Set of open-end spanners with ring ratchet in 1/3 ES module No. 1500 ES-7 R
    • Measuring range in 1/3 ES module No. 1500 ES-711
    • Assembly pliers set in 1/3 ES module No. 1500 ES-8000
    • Angle screwdriver set in 2/3 ES module No. 1500 ES-DT 2142
    • 1/2″ set of screwdriver bits, hexagonal, in 1/3 ES module No. 1500 ES-IN 19 LKM
    • 1/2″ set of screwdriver bits in 1/3 ES module No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2″
    • Screw extractor set in 1/3 ES module No. 1500 ES-K 1900
    • VDE pliers assortment in 1/3 ES module No. 1500 ES-VDE 145
    • VDE screwdriver set in 1/3 ES module No. 1500 ES-VDE 2170 PZ
    • Screw extractor set No. 8551-55, M3-M18
    • Angle screwdriver set No. H 42 KEL-88, hexagonal AF 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm, ball point
    • Angle screwdriver set TX No. H 43 KTX-07, AF TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
    • Key file set No. 8728 Flat plain, triangular, square, half-round, round file
    • Adjustable open-end spanner No. 60 P 8 10″
    • Locking pliers No. 137 10
    • Voltage tester slot No. 4615 3, 220–250 V, 3 mm
    • Cable knife No. 0513-09, 195 mm
    • Scraper No. 133 K
    • Empty spacer module No. 1500 ED-70 K, 475 x 77 x 40 mm [7x]
    • + Tool trolley with 9 drawers No. 2004 0810
  • Material: Sheet metal
  • Storage: Tool trolley
  • Drawer type:
    • 8x Type 1, H = 67 mm
    • 1x Type 2, H = 137 mm
  • Number of drawers: 9
  • single-item withdrawal lock: No