{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Color, azul | Azul señales | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | azul | |
| Con cajones | sí | |
| Cantidad de cajones | 8 ud. | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Con pared perforada | no | |
| Con estante | sí | |
| Material placa | Chapa de acero | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Tipo de producto | Carros de taller | |
| Equipado con un surtido de herramientas | sí | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 2657716 | |
| EAN / GTIN | 4010886930939 | |
| Número del fabricante | 2657716 | |
| Número L | L60160 5107 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |