Assortiment d'outils dans le Servante

Réf.: 2657716
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pièce décrite Caissons
Teinte, bleu Bleu signal
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 8 pc.
Avec poignée coulissante oui
Avec panneau perforé non
Avec tablette oui
Matériau plaque Tôle d'acier
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Type de produit Servantes d'atelier
Avec assortiment d’outils oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2657716
EAN / GTIN 4010886930939
Réf. fabricant 2657716
Article hors catalogue L60160 5107
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Vaste assortiment industriel pour les professionnels
Outils aux dimensions métriques
Modules d'outils GEDORE ES éprouvés en plastique ABS
Dans le chariot à outils n° 2004 0810

Caractéristique(s):

  • Sommaire: 325 pièces
  • Longueur totale: 865 mm
  • Largeur totale: 605 mm
  • hauteur totale: 1 020 mm
  • Poids net: 138,4kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • Jeu d’extracteurs en module 1/3 ES N° 1500 ES-1.07
    • Jeu de clés mixtes en 2/3 module ES N° 1500 ES-1 B
    • Jeu de clés polygonales doubles en module 1/3 ES N° 1500 ES-2
    • Jeu de douilles 1/2″ dans module 1/3 ES N° 1500 ES-19 IS
    • Accessoires 1/2″ pour douilles dans le module 1/3 ES N° 1500 ES-1993 U-20
    • Coffret de douilles 1/4″ dans un module ES 1/3 N° 1500 ES-20
    • Coffret de douilles 1/4″ dans module CT n° 1500 CTD-20 BIT
    • Jeu de clés à douilles dans module 1/3 ES N° 1500 ES-2133 Jeu de tournevis dans module ES 1/3 n° 1500 ES-2150 PH
    • Jeu de tournevis dans module ES 1/3 N° 1500 ES-2163 TX
    • Jeu de clés à double articulation en module 1/3 ES N° 1500 ES-34
    • Assortiment de burins dans le module 1/3 ES n° 1500 ES-350 Jeu de clés polygonales doubles dans module ES 1/3 N° 1500 ES-400, ouvert
    • Jeu de clés à fourches en module 1/3 ES N° 1500 ES-6
    • Jeu de clés à fourche avec cliquet à anneau, module 1/3 ES N° 1500 ES-7 R
    • Assortiment de mesure en module 1/3 ES N° 1500 ES-711
    • Jeu de pinces de montage dans module 1/3 ES N° 1500 ES-8000
    • Jeu de tournevis coudés en module ES 2/3 N° 1500 ES-DT 2142
    • Jeu de douilles tournevis hexagonales 1/2″, module ES 1/3, n° 1500 ES-IN 19 LKM
    • Jeu de douilles tournevis 1/2″ dans module ES 1/3 n° 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2″
    • Assortiment de tournevis dans module 1/3 ES n° 1500 ES-K 1900
    • Jeu de pinces VDE dans un module ES 1/3 N° 1500 ES-VDE 145
    • Jeu de tournevis VDE dans module ES 1/3 n° 1500 ES-VDE 2170 PZ
    • Jeu d’extracteurs de vis n° 8551-55, M3-M18
    • Jeu de tournevis coudés n° H 42 KEL-88, hexagonal SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, tête sphérique
    • Jeu de tournevis coudés TX N° H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
    • Jeu de limes à clés n° 8728 Limes à bout plat, triangulaires, carrées, mi-rondes, rondes
    • Clé à fourche réglable n° 60 P 8 10″
    • Pince-étau n° 137 10
    • Testeur de tension fente n° 4615 3, 220-250 V, 3 mm
    • Couteau pour câbles n° 0513-09, 195 mm
    • Grattoir n° 133 K
    • Module d’écartement vide n° 1500 ED-70 K, 475 x 77 x 40 mm [7x]
    • + Chariot à outils avec 9 tiroirs n° 2004 0810
  • Matériau: Tôles d’acier
  • Rangement: Chariots à outils
  • Type de tiroir:
    • 8x type 1, H = 67 mm
    • 1x type 2, H = 137 mm
  • Nombre de tiroirs: 9
  • Blocage individuel des tiroirs: Non