Płytka skrawająca do toczenia DCMW 11T308, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265694 ME
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMW 11T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek KBN25M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej ME
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265694 ME
EAN / GTIN 4960664529162
Numer producenta TBZ02117
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.