DCMW 11T308 ME

Codice art.: 265694 ME
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMW 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo KBN25M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente ME
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265694 ME
EAN / GTIN 4960664529162
Codice del produttore TBZ02117

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili