• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCMW 11T308, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265694 ME
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului DCMW11T308T00815ME KBN25M
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată B 9,525 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,97 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 11,628 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 11,6 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,97 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO DCMW 11T308
Material tăiș BN
Material tăiș, denumire producător KBN25M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie KBN25M
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC11T3083N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC11T3083N
Denumire Inserție de tăiere DCMW 11T308
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 5 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265694 ME
EAN / GTIN 4960664529162
Număr producător TBZ02117
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri