DCMW 11T308 ME

Réf.: 265694 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMW 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance KBN25M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265694 ME
EAN / GTIN 4960664529162
Réf. fabricant TBZ02117

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :