Pliers holder

Nr art.: 2656582
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Możliwość użycia do Szczypce
Kształt haka Haki pojedyncze
Materiał podstawy stal
Materiał drutu stal
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Długość 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2656582
EAN / GTIN 4010886930366
Numer producenta 2656582
Numer L L60160 5509
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Suitable for perforated panels with square holes 10 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total length [mm]: 230 mm
  • VDE certified: no