Portautensili per pinze

Codice art.: 2656582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Per Pinze
Forma gancio Gancio singolo
Materiale piastra di supporto acciaio
Materiale filo acciaio
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato
Lunghezza 230 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2656582
EAN / GTIN 4010886930366
Codice del produttore 2656582
Numero-L L60160 5509
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione zincata

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Superficie: zincato
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no