Háček na kleště

Artiklové číslo: 2656582
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vhodné pro Kleště
Tvar háku Jednotlivé háky
Materiál základní desky ocel
Materiál drátu ocel
Druh produktu Háček na děrovanou stěnu
Délka 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2656582
EAN / GTIN 4010886930366
Číslo výrobce 2656582
L-číslo L60160 5509
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez