• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia DCGW 11T308, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265442 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 11,627 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11,627 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 1,5 mm
Kod ISO DCGW 11T308
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi BU7220
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BU7220
Powłoka bez powłoki
Gatunek BU7220
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCGW 11T308
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCGW11T308
Oznaczenie płytki skrawającej DCGW 11T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265442 G
EAN / GTIN 4045197895639
Numer producenta 265442 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 2 ostrzami.