{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 3,97 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 11,627 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 11,627 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere | 9,525 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 1,5 mm | |
| Cod ISO | DCGW 11T308 | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | BU7220 | |
| Material tăiș, denumire producător | BU7220 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | BU7220 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DCGW 11T308 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | DCGW11T308 | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCGW 11T308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 265442 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895639 | |
| Număr producător | 265442 G | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |