• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage DCGW 11T308, CBN (5° / 7°)

Réf.: 265442 G
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base rhombique
Épaisseur de la plaque de coupe S 3,97 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 11,627 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 11,627 mm
Hauteur de l’arête de coupe 3,97 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 9,525 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 55 degré
angle de coupe 0 degré
angle d’attaque 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Condition de coupe interruption
Longueur de coupe, limitée 1,5 mm
Code ISO DCGW 11T308
Nuance de coupe BN
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Groupe d’applications d’outillage BU7220
Nuances de coupe, désignation du fabricant BU7220
Revêtement sans revêtement
Nuance BU7220
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette DCGW 11T308
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 DCGW11T308
Désignation de la plaquette DCGW 11T308
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H)
Classe de tolérance G
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Poids 5 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 265442 G
EAN / GTIN 4045197895639
Réf. fabricant 265442 G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec 2 dents.