DCGW 11T308 G

Št. art.: 265442 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGW 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov G
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265442 G
EAN/GTIN 4045197895639

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja