Klemdraaihouderset 20 mm

Artikelnummer: 265130 20
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
ISO-code houder SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Totale lengte L 125 mm
Reservedeel 269981 2
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265130 20
EAN/GTIN 4045197941794

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen