• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Trzon wymienny płaski do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 3.5 mm x 175 mm

Nr art.: 26278
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
Numer artykułu 26278
EAN / GTIN 4010995262785
Numer producenta 26278
Numer L L60110 61
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 175 x 8 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.
  • Końcówka trzonka DIN ISO 2380-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.6 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3.5 mm
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 1.1 Nm
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 175 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 42 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie