• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Výměnný břit Plochý pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 3.5 mm x 175 mm

Artiklové číslo: 26278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 26278
EAN / GTIN 4010995262785
Číslo výrobce 26278
L-číslo L60110 61
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Hrot dříku DIN ISO 2380-1

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.6 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3.5 mm
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 1.1 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 175 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 42 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne