Lame interchangeable Fente pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 3.5 mm x 175 mm

Réf.: 26278
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 26278
EAN / GTIN 4010995262785
Réf. fabricant 26278
Article hors catalogue L60110 61
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • Pointe de lame DIN ISO 2380-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.6 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3.5 mm
  • Valeur de couple max (Nm): 1.1 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 175 mm
  • Longueur lame visible (mm): 42 mm
  • avec pile / accumulateur: Non