{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3M | |
Skärdjup ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,07 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 261481 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075306279 | |
Manufacturer number | 3359024 |