Wkrętak dynamometryczny TorqueFix® z ustawionym na stałe momentem dokręcania 3.0 Nm

Nr art.: 26052
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Oznaczenie producenta TorqueFix®
Opakowanie walizka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26052
EAN / GTIN 4010995260521
Numer producenta 26052
Numer L L60110 26
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 130 x 45 x 45 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego skręcania złącz okrągłych z nasadką sześciokątną według zadanego momentu dokręcania.
  • Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.
  • Dokładność: ±6%, w odniesieniu do standardów krajowych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 4 mm
  • Wartość momentu obrotowego stały (Nm): 3 Nm
  • Tolerancja (%): 6 %
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Rękojeść, długość (mm): 126 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie