Wózki stołowe

Nr art.: 2610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 505 mm
Głębokość całkowita Tg 970 mm
Wysokość całkowita Hg 968 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2610
EAN / GTIN 4017976026107
Numer producenta 2610
Numer L L90080 513
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek stołowy o konstrukcji spawanej z profili stalowych i rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. 3 półki z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość kondygnacji (mm): 233, 485, 736
  • Długość całkowita (mm): 970
  • Całkowita szerokość (mm): 505
  • Całkowita wysokość (mm): 968
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40