Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Asztalos kocsi szekcionált acél/csőacél hegesztett szerkezetből, porszórtan bevonva, ragyogó kék RAL 5007. 3 polc származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasság (mm): 233, 485, 736
Teljes hossz (mm): 970
Teljes szélesség (mm): 505
Teljes magasság (mm): 968
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint