Cărucior cu masă

Cod articol.: 2610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Materialul mâner ţeavă de oţel
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 500 mm
Adâncime suprafață de încărcare 850 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 850 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular
Capacitate portantă max. 400 kg
Lăţime totală Bg 505 mm
Adâncime totală Tg 970 mm
Înălţimea totală Hg 968 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 2610
EAN / GTIN 4017976026107
Număr producător 2610
L-Număr L90080 513
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior de masă din construcție sudată din oțel secțional/ oțel tubular, acoperit cu pulbere, albastru strălucitor RAL 5007. 3 rafturi realizate din panou pe bază de lemn, finisaj decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 850
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Înălțimea rafturilor (mm): 233, 485, 736
  • Lungime totală (mm): 970
  • Lățime totală (mm): 505
  • Înălțime totală (mm): 968
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40