Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Stolní vozík ze svařované sekční konstrukce z oceli/trubkové oceli, práškově lakovaný, zářivě modrá barva RAL 5007. 3 police z desky z odvozeného dřevěného materiálu, povrch dekor buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 233, 485, 736
Celková délka (mm): 970
Celková šířka (mm): 505
Celková výška (mm): 968
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3