Zacisk z cienkiego drutu typu 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, opakowanie zawierające 5000 sztuk

Nr art.: 2609200213
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klamry
Liczba 5 000

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2609200213
EAN / GTIN 3165140084130
Numer producenta 2609200213
Numer L L00590 2343
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, to uniwersalne zszywki do wielu zastosowań, zarówno dla rzemieślników, jak i majsterkowiczów. Nadają się do obróbki wielu cienkich materiałów, takich jak np. tkaniny, tektura, płaskie listwy drewniane i siatki druciane. Nadają się one szczególnie do cienkich materiałów, gdy nie chcemy, aby grzbiet zszywki wbijał się w zszywany materiał. Z wąskim tyłem, aby można je było głęboko wcisnąć w materiał. Zapewniają stabilne dopasowanie i mają dyskretny tył. Zszywki z cienkiego drutu są przeznaczone do zszywaczy następujących marek: AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft Szerokość (B) mm: 11,4, grubość (D) mm: 0,74, długość (L) mm: 14

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Zszywki z cienkiego drutu, typ 53, to uniwersalne zszywki do wielu zastosowań, przeznaczone dla rzemieślników i majsterkowiczów
  • wymiar szerokości: 79 mm
  • Wymiar – wysokość: 64 mm
  • wymiar długości: 117 mm
  • Szerokość (B) mm: 11,4
  • Masa brutto: 0,603 kg
  • Grubość (D) mm: 0,74
  • Długość (L) mm: 14
  • Opis zakresu usług: Do mocowania cienkich materiałów
  • Masa netto: 0,59 kg
  • Specyficzny RTB1: Do prac z wieloma cienkimi materiałami, takimi jak np. tkaniny, tektura, płaskie listwy drewniane i siatki druciane
  • Specyficzny RTB2: Przeznaczone specjalnie do cienkich materiałów, gdy nie chce się, aby grzbiet zszywki wbijał się w zszywany materiał
  • Specyficzny RTB3: Z wąskim tyłem, aby można je było głęboko wcisnąć w materiał. Stabilne osadzenie i dyskretne oparcie
  • Pojemność: 0,592 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Do mocowania cienkich materiałów