Graffetta a filo sottile tipo 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, confezione da 5000 pezzi

Codice art.: 2609200213
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
Tipo di prodotto Morsetti
Numero 5.000

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2609200213
EAN / GTIN 3165140084130
Codice del produttore 2609200213
Numero-L L00590 2343
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffe a filo sottile, tipo 53, sono la graffa universale per numerose applicazioni per gli amanti del fai-da-te
  • Sono adatte per lavorare con molti materiali sottili, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche, sono particolarmente adatti
  • per i materiali sottili quando il dorso del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Con un dorso stretto in modo da essere premuto a fondo nel materiale
  • Consentono un'aderenza stretta e hanno un dorso poco appariscente.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: I punti metallici a filo sottile, tipo 53, sono la graffatrice universale per numerose applicazioni da parte di artigiani e amanti del fai da te
  • Dimensione in larghezza: 79 mm
  • Dimensione altezza: 64 mm
  • Dimensione lunghezza: 117 mm
  • Larghezza (B) mm: 11.4
  • Peso lordo: 0,603 kg
  • Spessore (D) mm: 0.74
  • Lunghezza (L) mm: 14
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio di materiali sottili
  • Peso netto: 0,59 kg
  • Specifico RTB1: Per la lavorazione di molti materiali sottili, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche
  • Specifico RTB2: Specialmente per materiali sottili, quando la parte posteriore del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Specifico RTB3: Con un dorso stretto che consente di premere a fondo nel materiale Tenuta salda e dorso poco appariscente
  • Volume: 0,592 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili