EXPERT Handle for Vibration Control M14 Meuleuse d'angle, 169 x 69 mm

Réf.: 2608900001
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 2608900001
EAN / GTIN 4059952530512
Réf. fabricant 2608900001
Article hors catalogue L00590 2275
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Haute protection pour les utilisateurs de meuleuses d'angle ! Caoutchouc épais pour une prise en main supplémentaire et un meilleur contrôle
  • Pour tous ceux qui utilisent régulièrement une meuleuse d'angle, les vibrations générées par le travail peuvent être désagréables, voire nocives
  • La poignée EXPERT (EXPERT Handle) est conçue pour les professionnels
  • Le Vibration Control de Bosch, un système de rembourrage flexible, amortit les vibrations de l'outil électrique
  • Pour ceux qui travaillent régulièrement avec des meuleuses d'angle, Bosch recommande la poignée EXPERT Vibration Control pour meuleuse d'angle
  • Elle offre confort et protection aux gauchers comme aux droitiers
  • Confort et protection avec une poignée Vibration Control Bosch.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 66 mm
  • Dimension longueur: 205 mm
  • Poids brut: 0,23 kg
  • Poids net: 0,208 kg
  • Volume: 1,082 dm3
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
Connectez-vous