{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Obermesser und Untermesser | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Materiał grotu | stal | |
| Ostrze zaokrąglone | tak | |
| Mechanizmy zabezpieczające | ostrze stałe | |
| Długość całkowita | 117,475 mm | |
| Szerokość łącznie | 85,725 mm | |
| Wysokość całkowita | 5,08 mm | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 2608635243 | |
| EAN / GTIN | 3165140088664 | |
| Numer producenta | 2608635243 | |
| Numer L | L00590 2080 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |