{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Obermesser und Untermesser | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Material cuchilla | acero | |
| Cuchilla redondeada | sí | |
| Tecnología de seguridad | hoja fija | |
| Longitud total | 117,475 mm | |
| Anchura total | 85,725 mm | |
| Altura total | 5,08 mm | |
| Peso | 5 g |
| Número de artículo | 2608635243 | |
| EAN / GTIN | 3165140088664 | |
| Número del fabricante | 2608635243 | |
| Número L | L00590 2080 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |