SDS max shank for drill chuck

Nr art.: 2608550036
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
Oznaczenie producenta SDS max-Aufnahmeschaft für Bohrfutter
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu SDS-Max; Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego 1/2 -20 UNF
Rozmiar gniazda wiertła 18 mm
Adapter strona 2 Uchwyty wiertarskie
Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 -20 UNF
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita 210 mm
Wys. całkowita 18 mm
Szerokość całkowita 42 mm
Z gwintem tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona
Masa 0,204 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608550036
EAN / GTIN 3165140034180
Numer producenta 2608550036
Numer L L00590 2004
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Chuck Adapter connects 1/2-inch-20 UNF chucks to SDS max hammers. It is compatible with rotary hammers. Shank: SDS max, For drill bit shank: 1/2″-20 UNF

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with rotary hammers
  • Width dimension: 42 mm
  • Height dimension: 18 mm
  • Dimension length: 210 mm
  • Gross weight: 0,21 kg
  • Insertion end: SDS max
  • for drill shank: 1/2″-20 UNF
  • Performance description: 1/2″-20 UNF to SDS max
  • Net weight: 0,204 kg
  • Volume: 0,159 dm3
  • Advantage HL (short): Connects 1/2″-20 UNF drill chuck with SDS max hammers