{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | SDS max-Aufnahmeschaft für Bohrfutter | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | SDS-Max; Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | 1/2 -20 UNF | |
| Velikost hřídele vrtáku | 18 mm | |
| Adaptér strana 2 | Vrtací sklíčidla | |
| Závit | 1/2 -20 UNF | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka | 210 mm | |
| Celková výška | 18 mm | |
| Celková šířka | 42 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | černěné | |
| Hmotnost | 0,204 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 2608550036 | |
| EAN / GTIN | 3165140034180 | |
| Číslo výrobce | 2608550036 | |
| L-číslo | L00590 2004 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |