Collet set

Nr art.: 2608000827
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
Rodzaj produktu Frezy
Długość 78 mm
Szerokość 70 mm
Wysokość 40 mm
Masa 0,025 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608000827
EAN / GTIN 4059952662664
Numer producenta 2608000827
Numer L L00620 107179
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Holds Router Bits

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: 2 x metric clamping sleeves 3 mm, 6 mm and 1 x M10 socket
  • Width dimension: 70 mm
  • Height dimension: 40 mm
  • Dimension length: 78 mm
  • Gross weight: 0,034 kg
  • Performance description: Holds cutter
  • Net weight: 0,025 kg
  • Specific RTB1: Tighten the cutters firmly.
  • Specific RTB2: Insert the shaft into the clamping sleeve and tighten it with a spanner.
  • Specific RTB3: Never tighten the clamping sleeve with the collet nut until an insert tool has been installed. Otherwise the clamping sleeve may be damaged.
  • Specific RTB4: Ideal for drywall installers and plasterers.
  • Volume: 0,218 dm3
  • Advantage HL (short): Holds cutter