Sada upínacích pouzder. Pro frézy na hrany, 3 mm, 6 mm

Artiklové číslo: 2608000827
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Fréza
Délka 78 mm
Šířka 70 mm
Výška 40 mm
Hmotnost 0,025 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000827
EAN / GTIN 4059952662664
Číslo výrobce 2608000827
L-číslo L00620 107179
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Sada upínacích pouzder
  • Pro frézování hran

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: 2 x metrická upínací pouzdra 3 mm, 6 mm a 1 x nástrčná hlavice M10
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 40 mm
  • Rozměr délky: 78 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,034 kg
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,025 kg
  • Specifické RTB1: Pevně utáhněte frézy.
  • Specifický RTB2: Vložte hřídel do upínacího pouzdra a utáhněte ji klíčem.
  • Specifické RTB3: Nikdy nedotahujte upínací pouzdro pomocí upínací matice, dokud není nainstalován vkládací nástroj. V opačném případě může dojít k poškození upínacího pouzdra.
  • Specifické RTB4: Ideální pro montéry sádrokartonů a štukatéry.
  • Objem: 0,218 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky