• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pilot for Advanced TrimRouter 18V

Nr art.: 2608000802
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
Numer artykułu 2608000802
EAN / GTIN 4059952636924
Numer producenta 2608000802
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Routing Edges - The Roller Guide routes edges with router bits without pilot or ball bearings
  • It is compatible with Bosch Palm Router GKF 600 Professional.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with the GKF 600 Professional edge router from Bosch
  • Width dimension: 70 mm
  • Height dimension: 35 mm
  • Dimension length: 120 mm
  • Gross weight: 0,113 kg
  • Performance description: Milling edges
  • Net weight: 0,092 kg
  • Volume: 0,294 dm3
  • Advantage HL (short): Milling edges without guide or ball bearings