• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Středicí talíř pro Advanced TrimRouter 18V, pro ruční frézy

Artiklové číslo: 2608000802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2608000802
EAN / GTIN 4059952636924
Číslo výrobce 2608000802
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Válečkové vedení frézuje hrany frézami bez vedení nebo kuličkových ložisek.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s frézou na hrany GKF 600 Professional od společnosti Bosch
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 35 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,113 kg
  • Popis výkonu: Frézovací hrany
  • Čistá hmotnost: 0,092 kg
  • Objem: 0,294 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Frézování hran bez vodicích nebo kuličkových ložisek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku