Sanding plate

Nr art.: 2608000202
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
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 93 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 12
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608000202
EAN / GTIN 3165140111898
Numer producenta 2608000202
Numer L L00590 2005
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Sanding Plate With hook-and-loop-Type Fastening is a replacement sanding plate appropriate for use in standard applications. It is suitable for Bosch orbital sanders. Width, sheet mm: 93, Length, sheet mm: 185, Suitable for: GSS 230 A; GSS 230 AE Professional.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Suitable for Bosch random orbital sanders
  • Width dimension: 99 mm
  • Height dimension: 10 mm
  • Dimension length: 183 mm
  • Width, blade mm: 93
  • Gross weight: 0,124 kg
  • Fastener: ja
  • Length, blade mm: 185
  • Performance description: Standard work
  • Net weight: 0,115 kg
  • Volume: 0,181 dm3
  • Advantage HL (short): Replacement disc for standard work
  • X-LOCK: Nein