• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plateau de ponçage 185 x 93 mm, pour GSS 230 A, GSS 230 AE, avec fixation auto-agrippante

Réf.: 2608000202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 93 mm
Support plastique
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 12
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur noir
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme ISO 2976

Identification et classification

Référence article 2608000202
EAN / GTIN 3165140111898
Réf. fabricant 2608000202
Article hors catalogue L00590 2005
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante est un plateau de ponçage de rechange adapté aux travaux standard
  • Compatible avec : GSS 230 A ; GSS 230 AE ; GSS 230 AVE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Convient pour les ponceuses excentriques de Bosch
  • Dimension largeur: 99 mm
  • Dimension hauteur: 10 mm
  • Dimension longueur: 183 mm
  • Largeur, lame mm: 93
  • Poids brut: 0,124 kg
  • Fermeture auto-agrippante: ja
  • Longueur, feuille mm: 185
  • Description des performances: Travaux standard
  • Poids net: 0,115 kg
  • Volume: 0,181 dm3
  • Avantage HL (court): Plateau de rechange pour les travaux standard
  • X-LOCK: Nein