SC.T 120404 HB7310

Nr art.: 260765 HB7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    115,51  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    96,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SCGT 120404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7310
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260765 HB7310
EAN / GTIN 4045197670489

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
CuZn
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka