• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260765 HB7310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    557,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    464,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
809 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SC.T 120404
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód SCGT 120404
Provedení lamače třísek AM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HB70AL
Povlak PVD
Typ HB7310
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 9 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260765 HB7310
EAN / GTIN 4045197670489
Číslo výrobce 260765 HB7310
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.