SC.T 120404 HB7310

Št. art.: 260765 HB7310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,16 € / kos
  • od 10 kos
    19,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCGT 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7310
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
Toleranca G
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260765 HB7310
EAN/GTIN 4045197670489

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico