Noże 25/12 mm

Nr art.: 260707 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SSSCR/L 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 25 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 9
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260707 25/12
EAN / GTIN 4045197653352

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka