PRO Universal Cutting Oil

Nr art.: 2607009020
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
Oznaczenie producenta PRO Universal Cutting Oil
Kolor srebrna; niebieskie
Zawartość 400 ml
Głowica rozpylająca, puszka z aerozolem standardowa
Rodzaj produktu Oleje do obróbki skrawaniem
Jednostka zawartości mililitr
Wersja puszka z aerozolem
Platformy ciekły
Właściwości Bez olejów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2607009020
EAN / GTIN 4059952696928
Numer producenta 2607009020
Numer L L00620 107320
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Long-lasting lubrication of accessories in metal applications! PRO Universal is a high-quality cutting oil that you can use to lubricate your accessories and extend their service life. Use it when cutting or drilling all types of steel, non-ferrous metals and aluminium. Metalworkers who need to cut, saw and drill workpieces made of high-alloy steel, non-ferrous metals and aluminium will benefit from PRO Universal Cutting Oil. It prevents friction and helps your drills and saw blades last longer. The oil also has a cooling effect and therefore ensures better work progress.