Univerzální řezací olej Pro

Artiklové číslo: 2607009020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PRO Universal Cutting Oil
Barva Stříbrná; Modrá
Obsah 400 ml
Rozprašovací hlava, sprej standard
Druh produktu Řezný olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Vlastnosti Bez oleje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2607009020
EAN / GTIN 4059952696928
Číslo výrobce 2607009020
L-číslo L00620 107320
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Dlouhodobé mazání příslušenství v kovových aplikacích! Pro Universal je vysoce kvalitní řezný olej, který vám umožní promazat příslušenství a prodloužit jejich životnost. Používá se při řezání nebo vrtání všech typů ocel, neželezných kovů a hliník. Kovovýrobci, kteří potřebují řezat, pilu a vrtávat obrobky z vysoce legovaných ocel, neželezných kovů a hliník, těží z univerzálního řezacího oleje Pro. Zabraňuje tření a pomáhá vrtákům a pilových kotoučů vydržet déle. olej má také chladicí účinek pro lepší pracovní postup.

Charakteristika:

  • Typ stopky: 1/2″ vnitřní čtvercový profil