Dust bag

Nr art.: 2607000074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2607000074
EAN / GTIN 3165140006514
Numer producenta 2607000074
Numer L L00620 102415
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • It is compatible with planers. Suitable for: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with planers.
  • Width dimension: 200 mm
  • Height dimension: 50 mm
  • Dimension length: 380 mm
  • Gross weight: 0,138 kg
  • Performance description: For collecting dust
  • Net weight: 0,13 kg
  • Volume: 3,8 dm3
  • Advantage HL (short): For collecting dust