Prachový sáček s adaptérem pro ruční hoblík, látkový, pro PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artiklové číslo: 2607000074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2607000074
EAN / GTIN 3165140006514
Číslo výrobce 2607000074
L-číslo L00620 102415
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je pomůckou pro sběr brusného prachu
  • Vhodné pro: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s hoblíky.
  • Rozměr na šířku: 200 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 380 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,138 kg
  • Popis výkonu: Pro zachytávání prachu
  • Čistá hmotnost: 0,13 kg
  • Objem: 3,8 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro zachytávání prachu