Trzon wymienny TORX® do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną T8 x 175 mm

Nr art.: 26066
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Zielony
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Długość grotu 42 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 1,3
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia chromowanie na matowo
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza Groty wymienne
Długość całkowita L 175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26066
EAN / GTIN 4010995260668
Numer producenta 26066
Numer L L60110 35
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 175 x 8 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T8
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 1.3 Nm
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 175 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 42 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie