• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge TORX® für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff T8 x 175 mm

Artikel-Nr.: 26066
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe grün
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Länge Klinge 42 mm
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Maßeinheit Drehmoment Nm
eingestelltes Drehmoment 1,3
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Werkzeug matt verchromt
Produktart Drehmomentschraubendreher
Form des Anschlusses wechselbare Klinge
Länge gesamt L 175 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26066
EAN / GTIN 4010995260668
Herstellernummer 26066
L-Nummer L60110 35
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Klinge: Farbcodierung dunkelgrün.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T8
  • Drehmomentwert max (Nm): 1.3 Nm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • Gesamtlänge (mm): 175 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 42 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein