{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | verde | |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
| Longitud cuchilla | 42 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | Preajustable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par ajustado | 1,3 | |
| Material herramienta | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie herramienta | aplicación mate cromada | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Forma de la conexión | Cuchilla intercambiable | |
| Longitud total L | 175 mm |
| Número de artículo | 26066 | |
| EAN / GTIN | 4010995260668 | |
| Número del fabricante | 26066 | |
| Número L | L60110 35 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |