{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | okrągłe | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 10 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Średnica płytki skrawającej d | 10 mm | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,13 mm; 3,18 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 25 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | RCMX 1003 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,6 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | VM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7130-2 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7130-2 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | RCMX1003-VM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260640 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263290940 | |
| Numer producenta | 260640 HB7130-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |