RC.X 1003 HB7130-2

Artikelnummer: 260640 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RCMX 1003
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260640 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290940

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen